항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 10 |
브레이크 | 하중 |
생산 능력 | 1000의 파운드 |
분류 | H3 |
클러치 | 과부하 제한 |
색상 | 빨간색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 푸시 버튼 펜던트 |
제어 코드 | 11 피트 |
마감재 | 파우더 코트 |
하우징 깊이 | 7-13 / 32 " |
하우징 길이 | 17 13 / 64 " |
하우징 폭 | 8 37 / 64 " |
Hz | 60 |
승강기 | 15 피트 |
리프트 속도 | 16FPM |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
최소 후크 사이 | 18-5 / 16 " |
모터 HP | 0.66 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 48.77 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 리빙 | 분류 | 하우징 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTC9 | 300의 파운드 | 3.0 | 300의 파운드 | 14.5 " | 0.16 | 1 | H2 | 4.625 " | ₩ 1,697,220 | ||
2GTD2 | 500의 파운드 | 3.0 | 500의 파운드 | 16 " | 0.16 | 2 | H2 | 4.625 " | ₩ 2,367,995 | ||
2GTD4 | 800의 파운드 | 3.0 | 800의 파운드 | 16.75 " | 0.2 | 2 | H2 | 4.625 " | ₩ 2,341,955 | ||
2GTD6 | 1000의 파운드 | 10.0 | 1000의 파운드 | 19 " | 0.66 | 1 | H2 | 7.375 " | ₩ 5,012,682 | ||
2GTD8 | 2000의 파운드 | 10.0 | 2000의 파운드 | 22.437 " | 0.66 | 2 | H2 | 7.375 " | ₩ 4,498,515 | ||
2GXH4 | 2000의 파운드 | 16 | 2000의 파운드 | 22-3 / 64 " | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64 " | ₩ 5,104,715 | ||
2GXH7 | 4000의 파운드 | 16 | 4000의 파운드 | 26-49 / 64 " | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64 " | ₩ 6,479,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.