항목 | Microcentrifuge 튜브 |
생산 능력 | 0.5mL |
색상 | 자연의 |
졸업 세분 | 0.1mL, 0.3mL, 0.5mL |
길이 | 31.7mm |
자재 | 버진 폴리 프로필렌 |
온도. 범위 | 0에서 121도 C |
UPC | 190735562536 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8421916000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 졸업 세분 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6VMX9 | 0.2mL | 없음 | 22.2mm | 1000 | ₩ 39,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.