그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
컴플라이언스 | 섹션 I Steam |
디스크 재료 | 브론즈 |
공장 설정 압력 | 30의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | MNPT |
출구 크기 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 6.5 " |
전체 길이 | 1.625 " |
압력 범위 | 3 ~ 250 psi |
시트 재질 | 금속 |
스프링 재질 | ASTM A-313 TY 631 |
온도. 범위 | -60도 ~ 406도 F |
테스트 레버 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481400000 |
모델 | 압력 범위 | 컴플라이언스 | 디스크 재료 | 시트 재질 | 스프링 재질 | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010DCE01-AM0025 | 3 ~ 250 psi | - | B21 합금 485 | EPR | 스테인리스 강 | 25의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 566,405 | |
6010DCE01-AM0050 | 3 ~ 250 psi | - | B21 합금 485 | EPR | 스테인리스 강 | 50의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 566,405 | |
6010DCE01-AM0100 | 3 ~ 250 psi | - | B21 합금 485 | EPR | 스테인리스 강 | 100의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 566,405 | |
6010DCE01-AM0150 | 3 ~ 250 psi | - | B21 합금 485 | EPR | 스테인리스 강 | 150의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 566,405 | |
6010DCE01-AM0200 | 3 ~ 250 psi | - | B21 합금 485 | EPR | 스테인리스 강 | 200의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 566,405 | |
6010EDE01-AM0025 | 3 ~ 250 psi | - | B21 합금 485 | EPR | 스테인리스 강 | 25의 PSI | 3 / 4 " | 1" | ₩ 632,187 | |
6010EDE01-AM0050 | 3 ~ 250 psi | - | B21 합금 485 | EPR | 스테인리스 강 | 50의 PSI | 3 / 4 " | 1" | ₩ 632,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.