그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 게이지 |
생산 능력 | 15 갤런 |
연결 크기 | 1.5 " |
연결 유형 | NPT 남성 |
자재 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가스켓 재질 | 어셈블리 너트 재질 | 부싱 재질 | 자재 | 리벳 재질 | 로드 재질 | 탱크 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-55 - 2 | 레벨 게이지 | 듀로 니트릴 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | - | 황동 | 아연 도금 강판 | 33.5 " | ₩ 112,350 | ||
B-55-.75 | 레벨 게이지 | 듀로 니트릴 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | - | 황동 | 아연 도금 강판 | 33.5 " | ₩ 147,787 | ||
P-55-.75 | 화학 레벨 게이지 | 바이 턴 | PVC | PVC | - | PVC | PEEK (TM) 플라스틱 | 33.5 " | ₩ 644,122 | ||
P-55-2 | 화학 레벨 게이지 | 바이 턴 | PVC | PVC | - | PVC | PEEK (TM) 플라스틱 | 33.5 " | ₩ 644,122 | ||
P-30-.75 | 레벨 게이지 | 바이 턴 | PVC | PVC | 플라스틱 (로드), 니트로 필 (코르크), 네오프렌 (가스켓) | PVC | PEEK 플라스틱 | 27.5 " | ₩ 664,335 | ||
B-30-.75 | 레벨 게이지 | 듀로 니트릴 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 셀룰로오스 아세테이트-플라스틱, 내부 및 외부 플라스틱 (보정), HDPE (표시기, 잠금 너트, 플로트), 알루미늄 (부싱), 아연 도금 강철 및 알루미늄 (내부 막대), 니트릴 (개스킷) | 황동 | 아연 도금 강판 | 27.5 " | ₩ 162,890 | ||
B-30-.75-SSR | 레벨 게이지 | 듀로 니트릴 | HDPE 플라스틱 | 알류미늄 | 셀룰로오스 아세테이트-플라스틱 (보정), HDPE (표시기, 잠금 너트), 알루미늄 (부싱), 스테인리스 강 (내부로드), 니트로 필 (플로트), 니트릴 (개스킷) | - | 스테인리스 강 | 27.5 " | ₩ 344,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.