그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Automatic |
케이블 유형 | 단단하고 좌초 |
생산 능력 | 32 ~ 14AWG |
기능 | 스트립 만 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
절연 | 가능 |
전체 길이 | 7.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 11 01 160 | Manual | 7 AWG | 스트립 / 컷 | 플라스틱 | 담근 | 6.375 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 63,770 | ||
+ 11 02 160 | Manual | 7 AWG | 스트립 / 컷 | - | 쿠션 그립 | 6.375 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 84,367 | ||
11 08 SBA | Manual | 7 AWG | 스트립 / 컷 | - | 쿠션 그립 | 6.25 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 133,962 | ||
+ 11 82 130 | Manual | 32 ~ 18AWG | 스트립 / 컷 | - | 쿠션 그립 | 5.125 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 138,932 | ||
+ 11 92 140 | Manual | 28 ~ 18AWG | 스트립 / 컷 | - | 쿠션 그립 | 4" | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 175,770 | ||
+ 12 11 180 | Automatic | 5 / 64 " | 스트립 만 | 플라스틱 | 담근 | 7.125 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 210,402 | ||
+ 12 12 06 | Automatic | 26 ~ 10AWG | 스트립 / 컷 | - | 쿠션 그립 | 16.88 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | ₩ 419,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.