그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 검정 |
마감재 | 매트 |
높이 | 3.21 " |
노브 유형 | 현대적인 디자인 |
자재 | 플라스틱 |
전체 길이 | 2.93 " |
나사 길이 | 1.57 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
타입 | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 |
UPC | 4059245410484 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0270.1A21 | 1.28 " | 1.85 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 28,647 | |
K0270.2A21 | 1.79 " | 2.93 " | - | 내부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 33,775 | |
K0270.1A21X10 | 1.57 " | 1.85 " | 0.39 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
K0270.1A21X15 | 1.77 " | 1.85 " | 0.59 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 29,907 | |
K0270.1A21X20 | 1.99 " | 1.85 " | 0.78 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
K0270.1A21X25 | 2.16 " | 1.85 " | 0.99 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 | |
K0270.1A21X30 | 2.36 " | 1.85 " | 1.18 " | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 | ₩ 30,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.