항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 강철 |
마감재 | 매트 |
높이 | 1.28 " |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 1.85 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | 8-32 |
타입 | 내부 실 |
UPC | 4059245400874 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|
K0269.1AE2 | 주황색 | ₩ 15,225 | |
K0269.1AE84 | 빨간색 | ₩ 15,225 | |
K0269.1AE86 | 초록색 | ₩ 15,225 | |
K0269.1AE87 | 파란색 | ₩ 15,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.