그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 장력 레버 |
색상 | 검정 |
마감재 | 흑색 산화물 분말 코팅 |
처리 | 0 학위 |
높이 | 3.41 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 5.3 " |
나사 길이 | 1.18 " |
스타일 | 조정 가능한 레버 |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
타입 | 외부 스레드 |
UPC | 4059245376100 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
모델 | 처리 | 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0108.3A61 | 20 학위 | 3.19 " | - | 내부 실 | ₩ 106,575 | |
K0108.3A62 | 0 학위 | 1.85 " | - | 내부 실 | ₩ 106,575 | |
K0108.4A61 | 20 학위 | 3.5 " | - | 내부 실 | ₩ 125,650 | |
K0108.4A62 | 0 학위 | 2.22 " | - | 내부 실 | ₩ 125,650 | |
K0108.3A61X20 | 20 학위 | 3.98 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
K0108.3A61X25 | 20 학위 | 4.17 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
K0108.3A61X30 | 20 학위 | 4.37 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.