KIPP 5 / 8-11 나사 크기 조정 레버 조정 가능한 장력 레버
필터
색: 검정 , 마치다: 흑색 산화물 분말 코팅 , 재료: 강철 , 전체 길이: 5.3 " , 스타일: 조정 가능한 레버 , 실 크기: 5 / 8-11
스타일 | 모델 | 처리 | 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0108.4A62X50 | 0 학위 | 4.19 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 139,825 | |
A | K0108.4A62X30 | 0 학위 | 3.41 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 134,627 | |
A | K0108.4A62X40 | 0 학위 | 3.8 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 139,825 | |
B | K0108.4A62 | 0 학위 | 2.22 " | - | 내부 실 | ₩ 125,650 | |
A | K0108.4A62X60 | 0 학위 | 4.59 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 139,825 | |
A | K0108.3A62X40 | 0 학위 | 3.43 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 118,527 | |
A | K0108.3A62X20 | 0 학위 | 2.64 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
A | K0108.3A62X25 | 0 학위 | 2.83 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
A | K0108.3A62X50 | 0 학위 | 3.82 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 118,527 | |
A | K0108.3A62X60 | 0 학위 | 4.21 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 118,527 | |
B | K0108.3A62 | 0 학위 | 1.85 " | - | 내부 실 | ₩ 106,575 | |
A | K0108.3A62X30 | 0 학위 | 3.03 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
A | K0108.4A61X40 | 20 학위 | 5.08 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 139,825 | |
A | K0108.4A61X30 | 20 학위 | 4.69 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 134,627 | |
B | K0108.3A61 | 20 학위 | 3.19 " | - | 내부 실 | ₩ 106,575 | |
A | K0108.3A61X25 | 20 학위 | 4.17 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
A | K0108.4A61X60 | 20 학위 | 5.87 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 139,825 | |
A | K0108.3A61X60 | 20 학위 | 5.55 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 118,527 | |
A | K0108.3A61X50 | 20 학위 | 5.16 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 118,527 | |
A | K0108.3A61X40 | 20 학위 | 4.76 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 118,527 | |
A | K0108.3A61X30 | 20 학위 | 4.37 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
A | K0108.3A61X20 | 20 학위 | 3.98 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 115,150 | |
B | K0108.4A61 | 20 학위 | 3.5 " | - | 내부 실 | ₩ 125,650 | |
A | K0108.4A61X50 | 20 학위 | 5.47 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 139,825 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구출 및 구조 장갑
- 사다리 안 전문
- 유틸리티 카트 액세서리
- 에어 브러시 스프레이 건 키트
- 상업용 주방 후드 액세서리
- 테이프
- 수상안전
- 천장 타일 및 단열재
- 용접 화학
- 구색
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 10-32 Unf
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/1-28 Un
- SPEARS VALVES Y-스트레이너 EPDM 씰 CPVC 수리 키트, CPVC 스크린
- WRIGHT TOOL 1인치 드라이브 8 포인트 더블 스퀘어 임팩트 소켓
- EATON CH 시리즈 핸들 잠금 장치
- SIGNODE 벨트
- DAYTON 백드래프트 댐퍼
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 노란색
- NIBCO 플라스틱 코팅 강철 플랜지, Wrot 및 주조 구리로 된 옷장 플랜지
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 30