항목 | 화물 바 |
조정 범위 | 90 "~ 105" |
길이 | 89.5 " |
자재 | 강철 |
패드 크기 | 2-3/4" x 4-1/4" |
튜브 모양 | 일주 |
튜브 크기 | 1-1/2" x 1-1/2" |
UPC | 052474001052 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.19 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 226.06 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.