Rhino 웹
Rhino Web은 화물 제어 고정 스트랩용으로 설계되었으며 심한 마모 후에도 30% 더 높은 인장 강도를 제공합니다. Rhino 테스트를 통해 표준 테스트를 능가하며 33파운드 시멘트 블록과 2000사이클을 견뎌 도로에서의 탄력성을 보장합니다. Rhino Web은 2, 3, 4인치 래칫 및 윈치 스트랩으로 제공됩니다.
1968년 뉴저지 중부에서 설립된 Kinedyne은 운송 산업을 위한 최첨단 화물 고정 제품을 제조합니다. 상세 보기
Kinedyne 카탈로그에는 물류 스트랩, 화물 스트랩, 고정 윈치 및 윈치 바, 트럭 및 트레일러 앵커, 로드 바인더, 물류 캠 버클 스트랩, 화물 바 및 후프 및 고정 액세서리가 포함되어 있습니다. Kinedyne 로지스틱 래칫 스트랩 트랙에 쉽게 삽입하고 제거할 수 있도록 열처리된 탄소강 스프링 장착 시리즈 E 또는 A 피팅이 있어 화물을 안전하게 고정할 수 있습니다. 신뢰성을 위해 폴리에스터 웨빙 구조를 갖추고 있습니다. 작업 하중 제한은 455kg입니다. 이러한 물류 래칫 스트랩은 빠르고 간단한 로딩 및 언로딩의 편리함을 제공합니다. 정확한 장력 조절을 위한 핸들 래칫이 장착되어 있어 화물을 안전하게 고정할 수 있습니다. 브랜드의 래칫로드 바인더 어깨와 허리의 긴장을 완화하기 위해 사용하기 쉬운 래칫이 있습니다. 이러한 래칫 로드 바인더에는 실습 래칫 작업이 있어 로드 및 언로드 프로세스가 제어됩니다. 내구성을 위해 강철 구조가 특징입니다. 최적의 레버리지를 제공하는 강철 손잡이가 있습니다. 이러한 물류용 래칫 스트랩에는 체인에 단단히 부착되어 운송 중 이동을 방지하는 내구성이 뛰어난 1/2인치 U자형 갈고리 그랩 후크가 장착되어 있습니다.
일부 Kinedyne 파트 번호은 동등한 Vestil, Crosby, All Material Handling 및 Peerless 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Kinedyne 제품이 있습니다.
이러한 Kinedyne 화물 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Kinedyne 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 스트랩은 표준 2인치 래칫 스트랩과 호환되도록 래칫 스트랩의 느슨한 끝부분을 고정합니다. 최대 30피트 길이의 스트랩을 수용하기 위해 여분의 웹을 안전하게 관리합니다. 이 스트랩은 내가...더 읽기
이러한 고정 장치는 안전하고 손상 없는 보트 운송을 제공합니다. 젤 코트 보호 장치를 안정화하기 위한 벨크로 가이드가 내장되어 있습니다. 이 고정 장치는 DOT 규격이며 2인치 군용 후크가 있습니다. ...더 읽기
Rhino Web은 화물 제어 고정 스트랩용으로 설계되었으며 심한 마모 후에도 30% 더 높은 인장 강도를 제공합니다. Rhino 테스트를 통해 표준 테스트를 능가하며 33파운드 시멘트 블록과 2000사이클을 견뎌 도로에서의 탄력성을 보장합니다. Rhino Web은 2, 3, 4인치 래칫 및 윈치 스트랩으로 제공됩니다.
타이다운 스트랩은 다양한 화물 고정을 위해 수동 래칫 또는 캠 버클을 사용하여 빠르게 적용할 수 있습니다. 대조적으로, 윈치 스트랩은 보다 효율적이고 더 높은 장력의 적용을 위해 윈치 메커니즘을 사용하여 향상된 강도와 제어력을 제공합니다. 타이다운은 다양한 하중에 다용도로 사용할 수 있는 반면, 윈치 스트랩은 중부하 작업 시나리오에서 탁월한 성능을 발휘하여 플랫베드 트레일러에 더 크고 무거운 화물을 정밀하고 강력하게 고정합니다.
로지스틱 캠 버클 스트랩은 쉽고 안전하게 장력을 가할 수 있는 캠 버클 메커니즘을 갖춘 다용도 화물 고정 솔루션입니다. 기존의 래칫 스트랩에 비해 빠르고 편리하게 조정이 가능합니다.
매번 사용하기 전에 운송 체인을 점검하고 정기적으로 보다 철저한 검사를 수행하십시오. 마모, 손상 또는 변형의 징후가 보이는 체인을 교체하십시오.