항목 | 후면 부싱 마스터 세트 |
길이 | 23 " |
자재 | 강철 |
타입 | 프라이트 라이너 |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 58.93 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | CN |
A. 프레스 플레이트 어셈블리는 유압력의 적용을 용이하게 하여 부싱 제거 및 설치를 위한 안전하고 정확한 프로세스를 보장합니다.
A. 유압 실린더는 제어된 힘을 적용하므로 수동으로 힘을 가할 필요가 없으며 리어 서스펜션 부싱의 제거 및 설치가 단순화됩니다.
A. 개인 보호 장비를 올바르게 사용하고 권장 작업 절차를 준수합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.