그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깔때기 |
생산 능력 | 35mL |
폐쇄 재료 | 유리 |
깔때기 재료 | 붕규산 유리 |
퍼널 상단 ID | 55mm |
줄기 길이 | 63mm |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 항목 | 줄기 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29020-150 | - | 깔때기 | 35mm | 12 | ₩ 1,436,522 | ||
29048F-1000 | 1000mL | 깔때기 | 60mm | 2 | ₩ 1,229,200 | ||
29048F-2000 | 2000mL | 깔때기 | 60mm | 2 | ₩ 1,846,215 | ||
28950-100 | 225mL | 깔때기 | 97mm | 24 | ₩ 1,101,537 | ||
29020-100 | - | 깔때기 | 35mm | 24 | ₩ 854,682 | ||
28950-45 | - | 깔때기 | 50mm | 24 | ₩ 558,617 | ||
28950-90 | 150mL | 깔때기 | 97mm | 24 | ₩ 873,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.