KIMBLE CHASE

Kimble Chase 카탈로그에는 실험실 어댑터 및 조인트, 플라스크, 비커, 눈금 실린더, 깔때기, 병 및 병, 테스트 튜브 및 페트리 접시가 포함되어 있습니다. 킴블 체이스 샘플 유리 바이알 최고 품질의 재료로 제조되었으며 ASTM 등급 표준을 충족합니다. 투명 또는 호박색 붕규산 유리 소재로 눈금을 표시하거나 표시하지 않고 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

킴블 체이스 병과 항아리

병 및 항아리원형 병보다 선반 공간이 적고 안전한 샘플링, 운송 및 보관을 위해 파손되지 않는 사각 병 및 누출 방지 환경 샘플링 병이 포함됩니다. 특정 실험실 응용 분야에서 사용하기 위해 다양한 모양과 재료로 제공됩니다.(454 제품)

킴블 체이스 그래듀에이티드 실린더

졸업 실린더액체의 정확한 측정을 제공하는 데 사용되는 ASTM 승인 클래스 A 및 B 붕규산 유리 실린더. 쉽게 쏟을 수 있도록 성형 핸들이 있거나없는 다양한 용량 및 눈금 세분으로 제공 (84 제품)

킴블 체이스 플라스크

플라스크(392 제품)

KIMBLE CHASE 테스트 및 배양 튜브

테스트 및 배양 튜브Alving 방법에 따라 인슐린 수치를 결정하는 데 적합합니다. 최대 열 전달 및 내화학성을 위해 벽 두께가 균일한 튜브로 제조되었습니다. 페놀 나사산 캡 제공(319 제품)

킴블 체이스 비커

액체를 쉽게 부을 수있는 립 디자인이 특징이며 다양한 실험실 실험 중에 액체를 교반, 혼합 ​​및 가열하는 데 사용됩니다. 손잡이가 있거나없는 berzelius, 그리핀 및 헤비 듀티 버전으로 제공 (70 제품)

킴블 체이스 병뚜껑

병 뚜껑내부 몰딩 씰 링과 0.2 미크론 PTFE 멤브레인이있는 견고한 상단 폴리 프로필렌 캡, 차단막으로 밀봉되어 저온 오토 클레이브 동안 압력 평형을 촉진합니다. 알코올, 에테르, 탄화수소 및 희석 또는 강산에 대한 우수한 내성 제공(155 제품)

KIMBLE CHASE 랩 어댑터 및 조인트

랩 어댑터 및 조인트ASTM 승인 유리 및 PTFE로 제작된 투명 증류 벤트 어댑터 및 각 끝에 표준 테이퍼 조인트가 있는 Claisen 증류 어댑터. 정확한 결과를 얻기 위해 실험실 장비의 설정 또는 구성을 구축하는 데 사용됩니다. (253 제품)

킴블 체이스 PAPR 액세서리

PAPR 액세서리(12 제품)

킴블 체이스 실험실 깔때기

실험실 깔때기붕규산 유리로 제작된 깔때기, 균일한 벽, 성형 테두리 및 불로 광택 처리된 줄기; 유체를 병, 실린더 및 플라스크로 분리, 추가, 여과 또는 이송하는 데 사용됩니다. 35 ~ 2000ml 범위의 용량과 최대 97mm 길이의 스템 사용 가능 (95 제품)

킴블 체이스 접시와 페트리 접시

요리 및 페트리 요리박테리아 배양 및 기타 일반 실험실 응용 분야에 사용되는 얕은 유리 접시. 연방 사양 NNN-D-1478을 충족하도록 설계되었습니다. 표준 및 보로 실리케이트 유리 재질 옵션으로 제공(12 제품)

킴블 체이스 바이알

유리 병약을 액체, 분말 또는 캡슐 형태로 보관하기 위해 플라스틱 또는 유리로 만든 작은 병 또는 용기. 선택된 모델은 USP Type I 및 ASTM E33, Class A 요구 사항을 준수하는 438 확장, 저추출성 붕규산 유리 구조를 특징으로 합니다.(274 제품)

킴블 체이스 휴무

마감특수 제작 된 페놀 캡 재료와 견고한 폴리에틸렌 라이너가 장착되어 있습니다. 강산 또는 염기 샘플 저장에 이상적입니다. 11, 144 및 1000 개 세트로 제공(288 제품)

KIMBLE CHASE 바이알 상단 크림퍼 및 디크림퍼

바이알 상단 크림 퍼 및 디 크리퍼두 재료를 수동으로 결합하도록 설계되었습니다. 크로마토그래피 및 일반 압착 요구에 이상적입니다. 다양한 두께 수준에 맞게 조정할 수 있습니다. Decrimpers는 바이알에서 크림프 씰을 수직으로 제거하는 사용자 친화적인 방법을 제공합니다.(6 제품)

킴블 체이스 뷰렛

뷰렛(313 제품)

KIMBLE CHASE 원심분리기 튜브 및 액세서리

원심 분리기 튜브 및 액세서리시료를 구성 요소로 분리하고 고정 축을 중심으로 빠르게 회전하여 원심 분리 중에 액체를 담는 데 사용됩니다. 원심 분리되는 시료의 고체 또는 무거운 부분을 수집하는 데 도움이되는 원추형 바닥이 있습니다.(40 제품)

킴블 체이스 피펫

피펫(145 제품)

킴블 체이스 필터 시스템

필터 시스템(50 제품)

킴블 체이스 균질화기

균질화 기(16 제품)

킴블 체이스 부품

파트(부품)(4 제품)

킴블 체이스 견인 액세서리

견인 액세서리(1개 상품)

킴블 체이스 백열등 및 전구

백열등 및 전구(1개 상품)

킴블 체이스 퍼널

유입 경로(1개 상품)

킴블 체이스 스터 바

교반 막대(3 제품)

킴블 체이스 카보이와 제리칸

Carboys와 Jerricans더 많은 양의 액체 또는 솔벤트를 저장하도록 설계된 FDA 준수 반투명 수지 카보이. 독성 또는 부식성 화학 물질의 누출을 방지하는 데 도움이 되는 고무 라이너가 있는 주석 도금 나사형 캡과 부서진 유리의 위험을 줄이는 오토클레이브 안전 코팅이 특징입니다.(1개 상품)

킴블 체이스 피펫터

피펫(2 제품)

킴블 체이스 실험실 보관함

실험실 보관(3 제품)

킴블 체이스 피펫 액세서리

피펫 액세서리(1개 상품)

킴블 체이스 세안병

세척 병(3 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Kimble Chase MPN은 일반적으로 동등한 Benchmark Scientific, Lab Safety Supply 및 United Scientific MPN에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 품절되었거나 더 이상 사용되지 않는 실험실 장비를 찾고 있다면 다음과 같은 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

Kimble Chase 제품은 소형, 중형, 대형 크기로 여러 개로 제공되므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배로 배송됩니다.

킴블 체이스 소개

Kimble Chase 카탈로그에는 실험실 어댑터 및 조인트, 플라스크, 비커, 눈금 실린더, 깔때기, 병 및 병, 테스트 튜브 및 페트리 접시가 포함되어 있습니다. 킴블 체이스 샘플 유리 바이알 최고 품질의 재료로 제조되었으며 ASTM 등급 표준을 충족합니다. 투명 또는 호박색 붕규산 유리 소재로 눈금을 표시하거나 표시하지 않고 제공됩니다.

주요 상품명

KimCote GL 45 미디어 병

KimCote GL 45 미디어 병

KimCote GL 45 배지병은 배양액, 화학물질 또는 용매의 혼합, 보관 및 운반을 위해 설계된 실험실용 용기입니다. 이 병에는 사용자가 액체를 정확하게 계량하고 분배할 수 있도록 표시와 눈금이 있어, 용기 내 물질의 정밀하고 통제된 취급을 보장합니다....

병에 나사산이 있어 단단하고 안정적인 잠금을 보장합니다. 이 미디어 병에는 안전 코팅이 되어 있어 유리 파손 및 독성 또는 부식성 화학 물질의 누출 위험을 줄여줍니다.

CHROMAFLEX 재킷 컬럼

CHROMAFLEX 재킷 컬럼

CHROMAFLEX 재킷 컬럼은 크로마토그래피 공정에 사용되는 특수 컬럼입니다. 이 CHROMAFLEX 컬럼은 선택 사양인 PTFE 베드 지지대를 유량 어댑터와 엔드 피팅에 장착하면 어떠한 수용성 완충액 및 유기 용매에도 변형 없이 사용할 수 있습니다. 나사산이 있는 디자인입니다....

컬럼의 설치와 유지관리를 간소화하여 사용자가 필요에 따라 구성 요소를 편리하게 설치하고 교체할 수 있는 gn입니다.

ULTRA-WARE 플라스틱 코팅 HPLC 저장소

ULTRA-WARE 플라스틱 코팅 HPLC 저장소

Ultra-Ware 플라스틱 코팅 HPLC 저장소는 액체 크로마토그래피 이동상의 준비, 보관 및 전달을 위해 설계된 특수 용기입니다. 화학적으로 불활성인 유리 용기에 외부 플라스틱 코팅을 입혀 용매 오염을 방지합니다. 이 Kimble gl...

AS 저장소는 최대 6 psig의 내부 압력을 견딜 수 있어 이동상의 헬륨 살포 및 블랭킷팅이 가능합니다. 원뿔형 바닥은 이동상의 효율적인 사용을 용이하게 하여 폐기물 발생 위험을 줄이고 정확하고 재현 가능한 크로마토그래피 결과를 보장합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

파란색 폴리프로필렌 라이너리스 GL 45 나사산 캡은 사용자에게 어떤 이점을 제공합니까?

파란색 폴리프로필렌 캡은 병을 단단히 밀봉하여 누출을 방지하고 호환성을 보장합니다. GL 45 나사산 설계를 통해 이러한 병에 맞는 캡을 쉽게 식별할 수 있습니다.

이 컬럼에 Chromaflex 아크릴 워터 재킷을 사용하는 목적은 무엇입니까?

아크릴 워터 재킷은 열 제어 기능을 제공하여 온도에 민감한 크로마토그래피 분리를 위해 안정적인 온도를 유지합니다. 안전막 역할도 합니다.

추출성이 낮은 붕규산 유리를 사용하는 것이 왜 중요합니까?

이 병은 추출 가능성이 낮은 붕규산 유리로 만들어져 내화학성과 최소한의 반응성을 보장하고 실험실 응용 분야의 엄격한 품질 기준을 충족합니다.

이 Chromaflex 컬럼에 추출률이 낮은 붕규산 유리를 사용하는 것의 중요성은 무엇입니까?

추출 가능성이 낮은 붕규산 유리를 사용하면 컬럼의 내화학성이 보장되고 추출 가능 물질이 최소화되어 크로마토그래피 응용 분야에 대한 품질 및 호환성 표준을 충족할 수 있습니다.