그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그 |
A | 15 |
항균 | 아니 |
색상 | 노란색 |
코드 크기 | 0.296 "~ 0.680" |
학년 | 산업(공업) |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
자재 | 고무 / 폴리 카보네이트 |
NEMA 구성 | 6-15P |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전압 | 250VAC 단상 |
와이어 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 코드 크기 | 자재 | NEMA 구성 | 극 수 | 전선 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P515DF | 15 | 0.296 "~ 0.680" | 고무 / 폴리 카보네이트 | 5-15P | 2 | 3 | 125VAC 단상 | ₩ 47,757 | ||
P520DF | 20 | 0.296 "~ 0.680" | 고무 / 폴리 카보네이트 | 5-20P | 2 | 3 | 125VAC 단상 | ₩ 49,402 | ||
P620DF | 20 | 0.296 "~ 0.680" | 고무 / 폴리 카보네이트 | 6-20P | 2 | 3 | 250VAC 단상 | ₩ 49,402 | ||
P650DF | 50 | 0.600 ~ 1.300 인치 | 네오프렌 고무 / 페놀 | 6-50P | 2 | 3 | 250VAC 단상 | ₩ 232,540 | ||
P1050DF | 50 | 0.600 ~ 1.300 인치 | 네오프렌 고무 / 페놀 | 10-50P | 3 | 3 | 125/250VAC 단상 | ₩ 228,760 | ||
P1450DF | 50 | 0.600 ~ 1.300 인치 | 네오프렌 고무 / 페놀 | 14-50P | 3 | 4 | 125/250VAC 단상 | ₩ 239,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.