그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위험한 위치 핸드 램프 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
코드 길이 | 50ft. |
게이지 / 도체 | 16/3 |
처리 | 하드 코트는 알루미늄을 양극 처리합니다. |
높이 | 14.5 " |
하우징 Dia. | 3-1 / 2 " |
주택 자재 | 알루미늄 / 고무 범퍼 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 26 |
길이 | 14.5 " |
렌즈 | 강화 유리 |
설치 | 후크 |
NEC 코드 지정 | 수우 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
교체 용 램프 | 1PGY3 |
안전 등급 | 클래스 1 디비전 1 그룹 C, D, F 및 G |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 4.64 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 교체 용 램프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EP326-16E-25-M | 25ft. | 1PGY7 | ₩ 2,053,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.