ENERPAC SPD 시리즈 직사각형 펀치 및 다이 세트
필터
스타일 | 모델 | 천공될 열간압연 C1095 최대 허용 재료 두께 | 펀칭할 보일러 플레이트 최대 허용 재료 두께 | 볼트 크기 | 펀칭할 가벼운 A7 최대 허용 재료 두께 | 구멍을 뚫을 스테인리스 304 열간압연 최대 허용가능한 물자 간격 | 구멍을 뚫을 스테인리스 316 냉간 압연 최대 허용 재료 두께 | 구멍을 뚫을 스테인리스 소둔 최대 허용 재료 두께 | 구멍을 뚫을 Struct Corten ASTMA242 최대 허용 재료 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPD106 | 0.13 " | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | ₩ 2,211,142 | |
B | SPD-313 | 0.13 " | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | ₩ 572,722 | |
C | SPD458 | 0.13 " | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | ₩ 2,211,142 | |
D | SPD-813 | 0.19 " | 0.5 " | 3 / 4 " | 0.5 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.44 " | ₩ 598,447 | |
E | SPD549 | 0.19 " | 0.38 " | 5 / 16 " | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | ₩ 2,255,592 | |
F | SPD639 | 0.19 " | 0.44 " | 3 / 8 " | 0.44 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | ₩ 2,297,960 | |
A | SPD125 | 0.19 " | 0.38 " | 5 / 16 " | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | ₩ 2,138,762 | |
G | SPD-375 | 0.19 " | 0.38 " | 5 / 16 " | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | ₩ 672,280 | |
H | SPD-438 | 0.19 " | 0.44 " | 3 / 8 " | 0.44 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | ₩ 641,392 | |
I | SPD188 | 0.19 " | 0.44 " | 3 / 8 " | 0.44 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | ₩ 2,154,215 | |
J | SPD-563 | 0.25 " | 0.5 " | 1 / 2 " | 0.5 " | 0.44 " | 0.44 " | 0.44 " | 0.44 " | ₩ 672,630 | |
K | SPD-688 | 0.25 " | 0.5 " | 5 / 8 " | 0.5 " | 0.4 " | 0.4 " | 0.4 " | 0.44 " | ₩ 600,670 | |
L | SPD-781 | 0.25 " | 0.5 " | M18 | 0.5 " | 0.39 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.44 " | ₩ 567,297 | |
M | SPD250 | 0.25 " | 0.5 " | 7 / 16 " | 0.5 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.44 " | ₩ 2,051,210 | |
N | SPD-531 | 0.25 " | 0.5 " | 7 / 16 " | 0.50 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.44 " | ₩ 574,332 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 금속 유틸리티 카트
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 스프레이 건 컵
- 직선 사다리
- 파이프 매니 폴드
- 잠금장치
- 가스히터 관련
- 슬링
- 피팅
- 고정 링 및 구색
- LUMAPRO Led 대형 원형 돋보기
- VULCAN HART 베어링
- KETT TOOLS 맞춤 핀
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 10미크론
- COAXSHER SR-1 수색 및 구조 팩 가방
- LABCONCO 디지털 건식욕조
- NIBCO 티셔츠, 구리
- HUB CITY SSW180 시리즈, 클린라인 스테인레스강 웜기어 감속기
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BL 스타일, 826 크기, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 키홈 및 고정 나사가 있는 8개의 직경 피치 강철 평 기어