그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 펀치 |
펀칭할 보일러 플레이트 최대 허용 재료 두께 | 0.31 " |
볼트 크기 | 1 / 4 " |
구멍을 뚫을 냉간 압연 C1018 최대 허용 재료 두께 | 0.25 " |
구멍 모양 | 직사각형 |
구멍 크기 | 0.31 "X 0.75" |
천공될 열간압연 C1050 최대 허용 재료 두께 | 0.25 " |
구멍을 뚫을 열간압연 C1095에 의하여 단련되는 최대 허용가능한 물자 간격 | 0.19 " |
천공될 열간압연 C1095 최대 허용 재료 두께 | 0.13 " |
펀칭할 가벼운 A7 최대 허용 재료 두께 | 0.31 " |
구멍을 뚫을 스테인리스 304 열간압연 최대 허용가능한 물자 간격 | 0.25 " |
구멍을 뚫을 스테인리스 316 냉간 압연 최대 허용 재료 두께 | 0.25 " |
구멍을 뚫을 스테인리스 소둔 최대 허용 재료 두께 | 0.25 " |
구멍을 뚫을 Struct Corten ASTMA242 최대 허용 재료 두께 | 0.25 " |
펀칭할 구조 A36 최대 허용 재료 두께 | 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.23 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 천공될 열간압연 C1095 최대 허용 재료 두께 | 펀칭할 보일러 플레이트 최대 허용 재료 두께 | 볼트 크기 | 펀칭할 가벼운 A7 최대 허용 재료 두께 | 구멍을 뚫을 스테인리스 304 열간압연 최대 허용가능한 물자 간격 | 구멍을 뚫을 스테인리스 316 냉간 압연 최대 허용 재료 두께 | 구멍을 뚫을 스테인리스 소둔 최대 허용 재료 두께 | 구멍을 뚫을 Struct Corten ASTMA242 최대 허용 재료 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD-313 | 0.13 " | 0.31 " | 1 / 4 " | 0.31 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.25 " | ₩ 572,722 | ||
SPD-375 | 0.19 " | 0.38 " | 5 / 16 " | 0.38 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | ₩ 672,280 | ||
SPD-438 | 0.19 " | 0.44 " | 3 / 8 " | 0.44 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.31 " | 0.38 " | ₩ 641,392 | ||
SPD-531 | 0.25 " | 0.5 " | 7 / 16 " | 0.50 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.44 " | ₩ 574,332 | ||
SPD-563 | 0.25 " | 0.5 " | 1 / 2 " | 0.5 " | 0.44 " | 0.44 " | 0.44 " | 0.44 " | ₩ 672,630 | ||
SPD-688 | 0.25 " | 0.5 " | 5 / 8 " | 0.5 " | 0.4 " | 0.4 " | 0.4 " | 0.44 " | ₩ 600,670 | ||
SPD-781 | 0.25 " | 0.5 " | M18 | 0.5 " | 0.39 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.44 " | ₩ 567,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.