플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FOB 10K-3LM 벤치 저울, 최대 15Kg 계량, 5g 해독도 | CE8JTT

KERN AND SOHN FOB 10K-3LM 벤치 저울, 최대 15Kg 계량, 해독도 5g

재고 있음 있음
항목: CE8JTT 모델: FOB 10K-3LM

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 537,218 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리4V AA 1.5개
배터리 백업48의 시간.
교정 클래스III
교정 값0.005Kg
케이스 폭256mm
숫자 크기25mm
디지털 판독5g
유형 표시LCD
진동수50 Hz에서
하우징 치수256 X 285 X 100 mm
하우징 높이100 mm
하우징 길이285 mm
입력 전압230V 교류
선형성+/-0.01kg
최대 주변 습도95 %
맥스. 주변 온도.40도 씨
최소 주변 온도.0도 씨
최소 무게0.1Kg
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-fob-10k-3lm.pdf
가독성5g
직사각형 계량 표면 크기248 X 198 mm
재현성0.005Kg
셋팅 시간2 초.
단위Kg
용량 무게15kg
계량판 재질스테인리스 강
무게 표면 깊이198 mm
무게 표면 폭248 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.7
선박 높이 (cm)18
선박 길이 (cm)30.5
선박 폭 (cm)42
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델가독성교정 값하우징 치수직사각형 계량 표면 크기단위무게 표면 깊이무게 표면 폭하우징 높이가격
KERN AND SOHN FOB 1.5K0.5 벤치 저울, 최대 1500g 계량, 0.5g 해독도 | CE8JTR 본선 인도 1.5K0.50.5g-235 X 175 X 55 mm175 X 165 mmg, 파운드165 mm175 mm55 mm₩ 384,872
KERN AND SOHN FOB 1K-4LM 벤치 저울, 최대 1500g 계량, 0.5g 해독도 | CE8JTV FOB 1K-4LM-0.5g256 X 285 X 100 mm248 X 198 mmg198 mm248 mm100 mm₩ 537,218
KERN AND SOHN FOB 3K1 벤치 저울, 최대 3000g 계량, 1g 해독도 | CE8JTX 본선 인도 3K11g-235 X 175 X 55 mm175 X 165 mmg, 파운드165 mm175 mm55 mm₩ 384,872
KERN AND SOHN FOB 3K-3LM 벤치 스케일, 최대 3000g 계량, 1g 해독도 | CE8JTY FOB 3K-3LM-1g256 X 285 X 100 mm248 X 198 mmg198 mm248 mm100 mm₩ 545,236
KERN AND SOHN FOB 6K2 벤치 스케일, 2g 해독도, 175 x 165mm 계량 표면 | CE8JUD 본선 인도 6K22g--175 X 165 mmg, 파운드165 mm175 mm-₩ 384,872
RFQ
KERN AND SOHN FOB 6K-3LM 벤치 저울, 최대 6000g 계량, 2g 해독도 | CE8JUE FOB 6K-3LM-2g256 X 285 X 100 mm248 X 198 mmg198 mm248 mm100 mm₩ 537,218

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FOB 10K-3LM 벤치 저울, 최대 15Kg 계량, 해독도 5g
₩ 537,218 /단위