항목 | 균형 척도 |
배터리 충전 시간 | 8의 시간. |
숫자 크기 | 20mm |
디지털 판독 | 2g |
선형성 | +/- 6g |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-fob-6k2.pdf |
가독성 | 2g |
직사각형 계량 표면 크기 | 175 X 165 mm |
단위 | g, 파운드 |
용량 무게 | 6kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 165 mm |
무게 표면 폭 | 175 mm |
선박 높이 (cm) | 11 |
선박 길이 (cm) | 24.5 |
선박 폭 (cm) | 39 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 가독성 | 교정 값 | 하우징 치수 | 직사각형 계량 표면 크기 | 단위 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본선 인도 1.5K0.5 | 0.5g | - | 235 X 175 X 55 mm | 175 X 165 mm | g, 파운드 | 165 mm | 175 mm | 55 mm | ₩ 384,872 | ||
FOB 10K-3LM | - | 0.005Kg | 256 X 285 X 100 mm | 248 X 198 mm | Kg | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ₩ 537,218 | ||
FOB 1K-4LM | - | 0.5g | 256 X 285 X 100 mm | 248 X 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ₩ 537,218 | ||
본선 인도 3K1 | 1g | - | 235 X 175 X 55 mm | 175 X 165 mm | g, 파운드 | 165 mm | 175 mm | 55 mm | ₩ 384,872 | ||
FOB 3K-3LM | - | 1g | 256 X 285 X 100 mm | 248 X 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ₩ 545,236 | ||
FOB 6K-3LM | - | 2g | 256 X 285 X 100 mm | 248 X 198 mm | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | ₩ 537,218 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.