플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FL 10 전기력 게이지, 10 N 최대. 힘, 0.005 N 해독도 | CE8JRW

KERN AND SOHN FL 10 전기력 게이지, 최대 10N 힘, 0.005N 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JRW 모델: FL 10

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 914,072 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 포스 게이지
배터리 충전 시간8의 시간.
케이스 폭175mm
숫자 크기8.5mm
유형 표시LCD
하우징 치수175 X 75 X 30 mm
하우징 높이30 mm
하우징 길이75 mm
주택 자재알류미늄
입력 전압100에서 240V
맥스. 주변 온도.35도 씨
용량 측정10N
최소 주변 온도.15도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트컨앤드손-fl-10.pdf
가독성0.005N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.39
선박 높이 (cm)8.9
선박 길이 (cm)29.5
선박 폭 (cm)34.5
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델표준 로고가격
KERN AND SOHN FL 100 전기력 게이지, 최대 100N 힘, 0.05 N 해독도 | CE8JRX 플로리다 100-₩ 914,072
KERN AND SOHN FL 1K 전기력 게이지, 최대 1kN 힘, 0.5N 해독도 | CE8JRZ 플로리다 1K-₩ 1,042,363
KERN AND SOHN FL 20 전기력 게이지, 25 N 최대. 힘, 0.01 N 해독도 | CE8JTB 플로리다 20-₩ 914,072
KERN AND SOHN FL 200 전기력 게이지, 최대 250N 힘, 0.1N 해독도 | CE8JTC 플로리다 200-₩ 914,072
KERN AND SOHN FL 5 전기력 게이지, 5 N 최대. 힘, 0.002 N 해독도 | CE8JTF 플로리다 5ISO.png₩ 914,072
KERN AND SOHN FL 50 전기력 게이지, 50 N 최대. 힘, 0.02 N 해독도 | CE8JTG 플로리다 50-₩ 914,072
KERN AND SOHN FL 500 전기력 게이지, 최대 500N 힘, 0.2N 해독도 | CE8JTH 플로리다 500-₩ 914,072

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FL 10 전기력 게이지, 최대 10N 힘, 0.005N 해독도
₩ 914,072 /단위