KERN AND SOHN EOC 300K-2L 산업용 저울, 150 및 300Kg Max. 계량, 50 및 100g 가독성
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업 규모 |
배터리 백업 | 100의 시간. |
배터리 충전 시간 | 3의 시간. |
숫자 크기 | 25mm |
디지털 판독 | 50 / 100g |
유형 표시 | LCD |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.15, 0.3Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스 흐름 | 0.4 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 150 mm |
플랫폼 높이 | 500 mm |
플랫폼 폭 | 600 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-eoc-300k-2l.pdf |
가독성 | 50, 100g, 50/100g |
재현성 | 0.05, 0.1kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 10g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 100g |
단위 | g, kg, lb, oz, PCS |
용량 무게 | 150 / 300kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 600 X 500 X 150 mm |
선박 중량 (kg) | 25.8 |
선박 높이 (cm) | 19 |
선박 길이 (cm) | 63 |
선박 폭 (cm) | 99.8 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 가독성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOC 100K-2 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 20, 50g, 20/50g | 5g | 50g | ₩ 545,236 | ||
EOC 100K-2A | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.03kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 5g | 50g | ₩ 641,454 | ||
EOC 100K-2L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 20, 50g, 20/50g | 5g | 50g | ₩ 609,381 | ||
EOC 100K-2XL | 600 X 500 X 150 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 150 mm | 500 mm | 600 mm | 20, 50g, 20/50g | 5g | 50g | ₩ 930,109 | ||
EOC 100K-2XXL | 950 X 500 X 60 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 60 mm | 500 mm | 950 mm | 20, 50g, 20/50g | 10g | 100g | ₩ 962,181 | ||
EOC 100K-3 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.006, 0.015Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 2, 5g, 2/5g | 5g | 50g | ₩ 545,236 | ||
EOC 100K-3L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.006, 0.015Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2, 5g, 2/5g | 5g | 50g | ₩ 705,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.