KERN AND SOHN EOC 시리즈 고해상도 플랫폼 저울
스타일 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 폭 | 가독성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EOC 30K-3 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.015, 0.03Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 5, 10g, 5/10g | 1g | 10g | ₩ 545,236 | |
B | EOC 20K-3A | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.006kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 2g | 1g | 10g | ₩ 561,272 | |
C | EOC 30K-4S | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.0015, 0.003Kg | 110mm | - | - | 0.5, 1g, 0.5/1g | 1g | 10g | ₩ 545,236 | |
D | EOC 100K-2 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 20, 50g, 20/50g | 5g | 50g | ₩ 545,236 | |
E | EOC 60K-3A | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.015kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 5g | 2g | 20g | ₩ 561,272 | |
F | EOC 60K-3 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.003, 0.006Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 1, 2g, 1/2g | 2g | 20g | ₩ 545,236 | |
G | EOC 10K-3 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.006, 0.015Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 2, 5g, 2/5g | 500mg | 5g | ₩ 529,200 | |
H | EOC 60K-2 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.03, 0.06Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 10, 20g, 10/20g | 2g | 20g | ₩ 561,272 | |
I | EOC 10K-3A | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.003kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 1g | 500mg | 5g | ₩ 561,272 | |
J | EOC 100K-3 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.006, 0.015Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 2, 5g, 2/5g | 5g | 50g | ₩ 545,236 | |
K | EOC 6K-3 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.003, 0.006Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 1, 2g, 1/2g | 250mg | 2.5g | ₩ 513,163 | |
L | EOC 6K-4A | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.0015kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 0.5g | 250mg | 2.5g | ₩ 545,236 | |
M | EOC 10K-4 | 300 X 300 X 110 mm | +/-0.0006, 0.0015Kg | 110mm | 300 mm | 300 mm | 0.2, 0.5g, 0.2/0.5g | 500mg | 5g | ₩ 545,236 | |
N | EOC 60K-2L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.03, 0.06Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10, 20g, 10/20g | 2g | 20g | ₩ 625,418 | |
O | EOC 30K-4 | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.0015, 0.003Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 0.5, 1g, 0.5/1g | 1g | 10g | ₩ 625,418 | |
P | EOC 30K-3L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.015, 0.03Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5, 10g, 5/10g | 1g | 10g | ₩ 625,418 | |
Q | EOC 100K-2A | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.03kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 10g | 5g | 50g | ₩ 641,454 | |
R | EOC 300K-2 | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.15, 0.3Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 50, 100g, 50/100g | 10g | 100g | ₩ 641,454 | |
S | EOC 300K-3 | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.015, 0.03Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 5, 10g, 5/10g | 10g | 100g | ₩ 657,490 | |
T | EOC 100K-3L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.006, 0.015Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 2, 5g, 2/5g | 5g | 50g | ₩ 705,600 | |
U | EOC 100K-2L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 20, 50g, 20/50g | 5g | 50g | ₩ 609,381 | |
V | EOC 60K-3L | 500 X 400 X 120 mm | +/-0.003, 0.006Kg | 120 mm | 400 mm | 500 mm | 1, 2g, 1/2g | 2g | 20g | ₩ 657,490 | |
W | EOC 300K-2L | 600 X 500 X 150 mm | +/-0.15, 0.3Kg | 150 mm | 500 mm | 600 mm | 50, 100g, 50/100g | 10g | 100g | ₩ 930,109 | |
X | EOC 100K-2XL | 600 X 500 X 150 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 150 mm | 500 mm | 600 mm | 20, 50g, 20/50g | 5g | 50g | ₩ 930,109 | |
Y | EOC 100K-2XXL | 950 X 500 X 60 mm | +/-0.06, 0.15Kg | 60 mm | 500 mm | 950 mm | 20, 50g, 20/50g | 10g | 100g | ₩ 962,181 |
EOC 시리즈 고해상도 플랫폼 저울
Kern & Sohn EOC 시리즈 플랫폼 저울은 다양한 품목에 대한 정확한 계량 측정을 제공합니다. 무거운 하중을 견디는 스테인리스 스틸 베이스와 적용되는 힘을 측정하는 실리콘 코팅 알루미늄 로드 셀이 특징입니다. 이 장치는 IP65 등급으로 먼지와 물로부터 플랫폼을 보호합니다. 또한 저울의 정확한 수평 조정을 위한 수평 표시기가 포함되어 있으며 상품의 분할, 등급 지정 또는 분산 중에 사용자에게 경고하는 시각적 및 청각적 신호를 제공합니다. 이 고해상도 장치는 배터리로 작동되고 가볍기 때문에 여러 위치에서 쉽게 사용하고 휴대할 수 있습니다. 이 저울은 RS-232 인터페이스와 통합되어 포장 응용 프로그램 중에 라벨을 생성하기 위해 프린터를 시스템에 연결합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 액세서리
- 인클로저 쿨러
- 발판 사다리
- 송신기 표시
- 탭 홀더
- 램프
- Enclosures
- 피팅
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 공압 모터
- TEMPCO 순환 부스터 히터
- AMERICAN LOCK Keyed Alike Open Shackle Government 자물쇠
- HI-TECH DURAVENT 스플 라이스 커넥터
- APPROVED VENDOR 스트립 브러시, 36 인치
- FOLDING GUARD 와이어 룸 키트 4면
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 병원 등급 단일 리셉터클
- HELICOIL 스트레이트 플루트 바닥 탭, 4H5H, 미터법 거친
- BEST 키 공백
- LITHONIA LIGHTING 벽 브래킷 형광등 기구
- BOSTON GEAR 5개의 직경 피치 강철 평 기어