그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 12의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 175mm |
숫자 크기 | 15mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 175 X 245 X 54 mm |
하우징 높이 | 54 mm |
하우징 길이 | 245 mm |
입력 전압 | 230V 교류 |
선형성 | +/- 0.005g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-emb-200-3v.pdf |
가독성 | 0.001g |
재현성 | 0.002g |
셋팅 시간 | 2.5 초. |
단위 | CT, g |
용량 무게 | 200g |
계량판 재질 | 플라스틱 |
무게 측정 표면 직경 | 82 mm |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 15 |
선박 길이 (cm) | 29 |
선박 폭 (cm) | 22 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB 2000-2V | 175 X 250 X 55 mm | 55 mm | 250 mm | +/- 0.05g | 150 mm | ₩ 441,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.