KERN AND SOHN EMB-V 시리즈 학교 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 입력 전압: 230V 교류 , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 35도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2.5 초. , 단위: CT, g , 계량판 재질: 플라스틱
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 무게 측정 표면 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMB 200-3V | 175 X 245 X 54 mm | 54 mm | 245 mm | +/- 0.005g | 82 mm | ₩ 441,000 | |
B | EMB 2000-2V | 175 X 250 X 55 mm | 55 mm | 250 mm | +/- 0.05g | 150 mm | ₩ 441,000 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컵 브러쉬
- 사건 명령 및 심사 용품
- 도관 감소 부싱 및 와셔
- 보안 / 구역 조명기구
- 관 재료
- 배관 설비
- 유량제어밸브
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 유리 섬유
- 코크스 및 실란트
- TOLCO XNUMX 차 라벨, Quat 소독제
- PASS AND SEYMOUR 산업용 초대형 내식성 리셉터클
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 150미크론
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-10 Unc Lh
- APOLLO VALVES 교체 레버 핸들 키트
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 10인치, 나사산 한쪽 끝
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 DWV 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET SAE 체크 너트 렌치, 산업용 블랙
- VESTIL QIT 시리즈 빠른 설치 수동 트롤리