KERN AND SOHN EMB 시리즈 학교 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 단위: dwt, g, 온스, 온스
스타일 | 모델 | 무게 측정 표면 직경 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 맥스. 주변 온도. | 셋팅 시간 | 계량판 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMB 100-3 | 82 mm | 170 X 244 X 54 mm | 54 mm | 244 mm | +/- 0.005g | 35 ° C | 2.5 초. | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | ₩ 368,836 | |
B | EMB 200-3 | 82 mm | 170 X 244 X 54 mm | 54 mm | 244 mm | +/- 0.005g | 35 ° C | 2.5 초. | 전도성 래커가 있는 플라스틱 | ₩ 392,890 | |
C | EMB 200-2 | 105 mm | 170 X 244 X 39 mm | 39 mm | 244 mm | +/- 0.02g | 35 ° C | 2.5 초. | - | ₩ 224,509 | |
D | EMB 600-2 | 105 mm | 170 X 244 X 39 mm | 39 mm | 244 mm | +/- 0.03g | 35 ° C | 2.5 초. | - | ₩ 288,654 | |
E | EMB 5.2K1 | 150 mm | 170 X 244 X 39 mm | 39 mm | 244 mm | +/- 3g | 35 ° C | 3 초. | 플라스틱 | ₩ 96,218 | |
F | EMB 500-1 | 150 mm | 170 X 244 X 39 mm | 39 mm | 244 mm | +/- 0.2g | 35 ° C | 3 초. | - | ₩ 96,218 | |
G | EMB 6000-1 | 150 mm | 170 X 244 X 39 mm | 39 mm | 244 mm | +/- 0.3g | 35 ° C | 3 초. | - | ₩ 288,654 | |
H | EMB 1000-2 | 150 mm | 170 X 244 X 54 mm | 54 mm | 244 mm | +/- 0.05g | 35 ° C | 2.5 초. | 플라스틱 | ₩ 360,818 | |
I | EMB 1200-1 | 150 mm | 170 X 245 X 39 mm | 39 mm | 245 mm | +/- 0.3g | 35 ° C | 3 초. | - | ₩ 128,290 | |
J | EMB 2200-0 | 150 mm | 170 X 244 X 39 mm | 39 mm | 244 mm | +/- 2g | 35 ° C | 2.5 초. | - | ₩ 96,218 | |
K | EMB 5.2K5 | 150 mm | 170 X 244 X 39 mm | 39 mm | 244 mm | +/- 10g | 40 ° C | 2.5 초. | 플라스틱 | ₩ 89,803 | |
L | EMB 2000-2 | 150 mm | 170 X 244 X 52 mm | 52 mm | 244 mm | +/- 0.05g | 35 ° C | 2.5 초. | - | ₩ 384,872 | |
M | EMB 3000-1 | 150 mm | 170 X 245 X 39 mm | 39 mm | 245 mm | +/- 0.3g | 35 ° C | 3 초. | - | ₩ 224,509 |