플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN EMB 1200-1 학교 저울, 1200g Max. 계량, 0.1g 해독도 | CE8JGZ

KERN AND SOHN EMB 1200-1 스쿨 밸런스, 1200g Max. 계량, 0.1g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JGZ 모델: EMB 1200-1

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 128,290 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리9V 블록
배터리 백업40의 시간.
배터리 충전 시간10의 시간.
케이스 폭170mm
숫자 크기16mm
유형 표시LCD
하우징 치수170 X 245 X 39 mm
하우징 높이39 mm
하우징 길이245 mm
선형성+/- 0.3g
자재플라스틱
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-emb-1200-1.pdf
가독성0.1g
재현성0.1g
셋팅 시간3 초.
단위dwt, g, 온스, 온스
용량 무게1200g
무게 측정 표면 직경150 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.69
선박 높이 (cm)7
선박 길이 (cm)26.7
선박 폭 (cm)20.4
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델무게 측정 표면 직경하우징 치수하우징 높이하우징 길이선형성맥스. 주변 온도.셋팅 시간계량판 재질가격
KERN AND SOHN EMB 1000-2 학교 저울, 1000g Max. 계량, 0.01g 해독도 | CE8JGX EMB 1000-2150 mm170 X 244 X 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05g35도 씨2.5 초.플라스틱₩ 360,818
KERN AND SOHN EMB 100-3 학교 저울, 100g Max. 계량, 0.001g 해독도 | CE8JGY EMB 100-382 mm170 X 244 X 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35도 씨2.5 초.전도성 래커가 있는 플라스틱₩ 368,836
KERN AND SOHN EMB 2000-2 학교 저울, 2000g Max. 계량, 0.01g 해독도 | CE8JHB EMB 2000-2150 mm170 X 244 X 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05g35도 씨2.5 초.-₩ 384,872
KERN AND SOHN EMB 200-2 학교 저울, 200g 최대. 계량, 0.01g 해독도 | CE8JHE EMB 200-2105 mm170 X 244 X 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02g35도 씨2.5 초.-₩ 224,509
KERN AND SOHN EMB 200-3 학교 저울, 200g 최대. 계량, 0.001g 해독도 | CE8JHF EMB 200-382 mm170 X 244 X 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005g35도 씨2.5 초.전도성 래커가 있는 플라스틱₩ 392,890
KERN AND SOHN EMB 2200-0 학교 저울, 2200g Max. 계량, 1g 해독도 | CE8JHH EMB 2200-0150 mm170 X 244 X 39 mm39 mm244 mm+/- 2g35도 씨2.5 초.-₩ 96,218
KERN AND SOHN EMB 3000-1 학교 저울, 3000g Max. 계량, 0.1g 해독도 | CE8JHJ EMB 3000-1150 mm170 X 245 X 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3g35도 씨3 초.-₩ 224,509

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN EMB 1200-1 스쿨 밸런스, 1200g Max. 계량, 0.1g 해독도
₩ 128,290 /단위