항목 | 포켓 밸런스 |
배터리 | 2V AAA 1.5개 |
배터리 백업 | 33의 시간. |
케이스 폭 | 85mm |
깊이 | 80mm |
숫자 크기 | 12mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 깊이 | 130mm |
하우징 치수 | 85 X 130 X 25 mm |
하우징 높이 | 25mm |
하우징 길이 | 130 mm |
하우징 폭 | 85mm |
선형성 | +/- 0.03g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
플랫폼 깊이 | 18 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cm-60-2n.pdf |
가독성 | 0.01g |
직사각형 계량 표면 크기 | 70 X 80 mm |
재현성 | 0.02g |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | g, tl, 톨 |
용량 무게 | 60g |
계량판 재질 | 플라스틱 |
계량 플랫폼 치수 | 70 X 80 X 18 mm |
무게 표면 깊이 | 80 mm |
무게 표면 폭 | 70 mm |
폭 | 70mm |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 3.2 |
선박 길이 (cm) | 20.5 |
선박 폭 (cm) | 13.5 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.