플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN CM 320-1N 포켓 저울, 최대 320g 계량, 0.1g 해독도 | CE8HWV

KERN AND SOHN CM 320-1N 포켓 저울, 최대 320g 계량, 0.1g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8HWV 모델: CM 320-1N

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 113,657 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목포켓 밸런스
배터리2V AAA 1.5개
배터리 백업33의 시간.
케이스 폭85mm
숫자 크기12mm
유형 표시LCD
하우징 치수85 X 130 X 25 mm
하우징 높이25mm
하우징 길이130 mm
선형성+/- 0.2g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
플랫폼 깊이20 mm
제품 데이터 시트kern-and-sohn-cm-320-1n.pdf
가독성0.1g
직사각형 계량 표면 크기70 X 80 mm
재현성0.1g
셋팅 시간2 초.
단위g, tl, 톨
용량 무게320g
계량판 재질플라스틱
계량 플랫폼 치수70 X 80 X 20 mm
무게 표면 깊이80 mm
무게 표면 폭70 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32
선박 높이 (cm)3
선박 길이 (cm)20
선박 폭 (cm)14
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델선형성플랫폼 깊이계량 플랫폼 치수가격
KERN AND SOHN CM 150-1N 포켓 저울, 최대 150g 계량, 0.1g 해독도 | CE8HWT CM 150-1N+/- 0.2g--₩ 108,245
KERN AND SOHN CM 1K1N 포켓 저울, 최대 1000g 계량, 1g 해독도 | CE8HWU CM 1K1N+/- 2g--₩ 108,245
KERN AND SOHN CM 60-2N 포켓 저울, 최대 60g 계량, 0.01g 해독도 | CE8HWX CM 60-2N+/- 0.03g18 mm70 X 80 X 18 mm₩ 167,780

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN CM 320-1N 포켓 저울, 최대 320g 계량, 0.1g 해독도
₩ 113,657 /단위