플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KEO 51501-TIN 카운터싱크 3fl 110도 1-1/2인치 Hss 주석 | AG3TCK 33UT04

KEO 51501-TIN 카운터싱크 3fl 110도 1-1/2인치 Hss 주석

재고 있음 있음
항목: AG3TCK 모델: 51501-TIN교차 참조: 33UT04

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 361,007 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목카운터 싱크
몸 Dia.1-1 / 2 "
절단 능력1-1 / 2 "
마감재 주석
포함된 각도110도
자재고속철
플루트 수3
조각 수1
전체 길이2.875 "
생크 직경3 / 4 "
생크 길이1.25 "
타입센터 리머

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.31
선박 높이 (cm)7.94
선박 길이 (cm)7.94
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드8207600061

제품 변형

프로덕트모델몸 Dia.절단 능력마감재 전체 길이생크 직경생크 길이가격
KEO 50121 카운터 싱크 3 Fl 110도 1/2 인치 비 코팅 | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "코팅되지 않은2"1 / 4 "1"₩ 31,972
KEO 50121-TIN 카운터 싱크 3 Fl 110 Degree 1/2 Inch Hss Tin | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "주석2"1 / 4 "1"₩ 30,135
KEO 50141-TIN 카운터 싱크 3 Fl 110 Degree 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "주석1.5 "1 / 4 "1 / 4 "₩ 20,107
KEO 50341 카운터 싱크 3 Fl 110 Degree 3/4 인치 비 코팅 | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "코팅되지 않은2.625 "1 / 2 "1.25 "₩ 66,517
KEO 50349-TIN 카운터 싱크 3 Fl 90도 3/4 인치 Hss 주석 | AG3TAT 33UR63 50349-TIN3 / 4 "3 / 4 "주석2.625 "1 / 2 "1.25 "₩ 78,067
KEO 50381 카운터 싱크 3 Fl 110 Degree 3/8 인치 비 코팅 | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "코팅되지 않은1.75 "1 / 4 "7 / 8 "₩ 26,232
KEO 50389-TIN 카운터 싱크 3 Fl 90 Degree 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "주석1.75 "1 / 4 "7 / 8 "₩ 24,535

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KEO 51501-TIN 카운터싱크 3fl 110도 1-1/2인치 Hss 주석
₩ 361,007 /단위