그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 1-1 / 2 " |
절단 능력 | 1-1 / 2 " |
마감재 | 주석 |
포함된 각도 | 60도 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3.25 " |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 1.25 " |
타입 | 센터 리머 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207600061 |
모델 | 몸 Dia. | 절단 능력 | 마감재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51126 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 코팅되지 않은 | 3.25 " | 3 / 4 " | ₩ 256,882 | |
51146 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 코팅되지 않은 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 189,262 | |
51146-TIN | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 주석 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 229,180 | |
51346 | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | 코팅되지 않은 | 3.5 " | 3 / 4 " | ₩ 329,612 | |
51346-TIN | 1-3 / 4 " | 1-3 / 4 " | 주석 | 3.5 " | 3 / 4 " | ₩ 393,592 | |
52006 | 2" | 2" | 코팅되지 않은 | 3.75 " | 3 / 4 " | ₩ 451,342 | |
52006-TIN | 2" | 2" | 주석 | 3.75 " | 3 / 4 " | ₩ 572,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.