플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KEO 51346 카운터 싱크 4fl 60도 1-3 / 4 인치 비 코팅 | AG3TCC 33UR96

KEO 51346 카운터싱크 4fl 60도 1-3/4인치 비코팅

재고 있음 있음
항목: AG3TCC 모델 : 51346크로스 참조: 33UR96

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 335,562 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목카운터 싱크
몸 Dia.1-3 / 4 "
절단 능력1-3 / 4 "
마감재 코팅되지 않은
포함된 각도60도
자재고속철
플루트 수4
조각 수1
전체 길이3.5 "
생크 직경3 / 4 "
생크 길이1.25 "
타입센터 리머

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.35
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)4.45
HS 코드8207600061

제품 변형

프로덕트모델몸 Dia.절단 능력마감재 전체 길이생크 직경가격
KEO 51126 카운터 싱크 4fl 60도 1-1 / 2 인치 비 코팅 | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "코팅되지 않은3.25 "3 / 4 "₩ 256,882
KEO 51126-TIN 카운터 싱크 4 Fl 60 Degree 1-1 / 2 인치 Hss 주석 | AG3TBK 33UR80 51126-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "주석3.25 "3 / 4 "₩ 315,070
KEO 51146 카운터 싱크 4fl 60도 1-1 / 4 인치 비 코팅 | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "코팅되지 않은3"1 / 2 "₩ 191,922
KEO 51146-TIN 카운터 싱크 4 Fl 60 Degree 1-1 / 4 인치 Hss 주석 | AG3TBR 33UR86 51146-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "주석3"1 / 2 "₩ 229,180
KEO 51346-TIN 카운터 싱크 4 Fl 60 Degree 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCD 33UR97 51346-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "주석3.5 "3 / 4 "₩ 393,592
KEO 52006 카운터 싱크 4fl 60도 2 인치 Hss 비 코팅 | AG3TCY 33UT16 520062"2"코팅되지 않은3.75 "3 / 4 "₩ 454,510
KEO 52006-TIN 카운터 싱크 4 Fl 60도 2 인치 Hss 주석 | AG3TCZ 33UT17 52006-TIN2"2"주석3.75 "3 / 4 "₩ 572,180

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KEO 51346 카운터싱크 4fl 60도 1-3/4인치 비코팅
₩ 335,562 /단위