KDR-LINE REACTORS KDRULL35P 출력 부하 리액터 575V 412A
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
항목 | 출력 부하 반응기 |
깊이 | 11 " |
Enclosure | 엽니다 |
높이 | 11.38 " |
입력 전압 | 575 |
맥스. HP | 450 |
맥스. 출력 암페어 | 412 |
상 | 세 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 57.6 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8504508000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.