그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 볼트 |
역수 | 2.75 " |
실린더 | 하나의 |
마감재 | 새틴 크롬 |
도어 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
전면 크기 치수 | 1-1/8" x 2-1/4" |
학년 | 2 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | SC1 |
위치 유형 | Commercial |
자재 | 아연 |
키 수 | 2 |
핀 | 5 |
보안 유형 | Heavy-Duty 제품 |
스트라이크 | 스퀘어 코너 |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 2-3/4" |
투사 길이 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8301600000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 역수 | 실린더 | 마감재 | 키 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45-1-4-04-26D-0 | 2.75 " | 단일, 더 적은 SFIC 코어 | 새틴 크롬 | - | ₩ 112,822 | ||
45-2-4-04-26D-0 | 2.75 " | 이중, 더 적은 SFIC 코어 | 새틴 크롬 | - | ₩ 120,207 | ||
45-1-3-04-03-0 | 2.375 " | 단일, 더 적은 SFIC 코어 | 밝은 황동 | - | ₩ 108,482 | ||
45-1-6-04-26D-0 | 2.75 " | 단일, 더 적은 SFIC 코어 | 새틴 크롬 | - | ₩ 121,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.