그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경고 스트로브 |
A | 0.4 |
바디 컬러 | 파란색 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 파란색 |
현재 그린 | 0.13 ~ 0.20A AC |
깊이 | 5 |
지름 | 3.25 " |
분당 깜박임 | 84, 80, 100, 다름, 120, 140 |
높이 | 4.35 |
수평축 회전 | Fixed |
주택 자재 | ABS 플라스틱 |
램프 수명 | 26,000 시간 |
램프 유형 | LED |
렌즈 디자인 | 둥근 천장 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 나사 |
온도 운영. | -30 ~ 50도 C |
전원 | 12 ~ 90VDC |
평점 | IP66 |
수직축 회전 | Fixed |
전압 | 12-90 VDC |
와트 | 4 |
폭 | 5 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 11.05 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8531200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 평점 | 바디 컬러 | 색상 | 와트 | 폭 | 현재 그린 | 깊이 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M490-LED DCAP | IP67 | 호박색 | 호박색 | 5 | 3 | 0.18 ~ 0.24A AC | 3 | 2.25 " | ₩ 181,072 | ||
M490-LED DCBP | IP67 | 파란색 | 파란색 | 5 | 3 | 0.18 ~ 0.24A AC | 3 | 2.25 " | ₩ 159,267 | ||
M490-LED DCA | IP67 | 호박색 | 호박색 | 5 | 3 | 0.18 ~ 0.24A AC | 4 | 2.25 " | ₩ 171,535 | ||
M490-LED DC B | IP67 | 파란색 | 파란색 | 5 | 3 | 0.18 ~ 0.24A AC | 4 | 2.25 " | ₩ 149,205 | ||
M7600-LEDA | IP66 | 호박색 | 호박색 | 4 | 5 | 0.13 ~ 0.20A AC | 5 | 3.25 " | ₩ 182,560 | ||
M7600-LEDR | IP66 | 빨간색 | 빨간색 | 4 | 5 | 0.13 ~ 0.20A AC | 5 | 3.25 " | ₩ 155,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.