EATON 190235 시리즈 남성 반전 플레어 짧은 팔꿈치
Eaton 190235 시리즈 짧은 엘보는 파이프 피팅에 사용되며 파이프 방향을 변경할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 장치는 호스 시리즈 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC355 및 FC802와 호환되며 렌치로 조입니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 190371 - 4S | -4 | 45도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 2.74 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 66,552 | |
B | 190235 - 4S | -4 | 90도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 2.36 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 59,972 | |
B | 190235 - 5S | -5 | 90도 팔꿈치 | 1 / 4 " | 2.53 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 67,060 | |
B | 190235-6-8S | -6 | 90도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 3.04 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 126,770 | |
B | 190235 - 6S | -6 | 90도 팔꿈치 | 5 / 16 " | 2.63 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 47,285 | |
B | 190235-7-6S | -7 | 90도 팔꿈치 | 5 / 16 " | 2.63 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 118,002 | |
B | 190235 - 8S | -8 | 90도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 3.04 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 90,125 | |
C | 190297 - 8S | -8 | 45도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 2.99 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 79,152 | |
C | 190297 - 10S | -10 | 45도 팔꿈치 | 1 / 2 " | 3.24 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 112,402 |
특징
- 이 재사용 가능한 유압식 피팅은 기계적 풀아웃에 저항하는 반전된 플레어가 특징이며 반복적으로 조립 및 분해할 수 있습니다.
- DURA-KOTE 도금 기술이 적용되어 표준 호스 피팅에 비해 탄소강 피팅에 XNUMX배의 부식 방지가 가능합니다.
- 이 90도 엘보우는 흐름의 방향을 바꿀 수 있고 흐름 난류와 잠재적인 내부 침식의 영향을 줄일 수 있습니다.
표준 및 승인
- FC300
- 성폭력 100R5
자주 묻는 질문
이 제품들은 무엇으로 만들어졌나요?
이 현장 설치 엘보는 충격 및 내마모성, 전도성 및 내구성을 제공하는 탄소강으로 만들어집니다.
Eaton의 Aeroquip 호스의 유지보수 단계는 무엇입니까?
- 호스는 건조한 곳에 보관하십시오.
- 육안으로 검사하고 커버에 잘린 부분이나 홈이 있는 호스를 제거해야 합니다.
- 호스가 꼬이거나 파손된 보강재가 있는지 검사하십시오.
- 호스 유지 관리에 대한 부적절한 주의는 호스 누수, 파열 또는 유체 분사, 날아다니는 발사체 또는 기타 물질로 인해 심각한 신체 상해 또는 재산 피해를 유발할 수 있는 기타 고장을 초래할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉동 액세스 밸브
- 배기 가스 히터 액세서리
- 아연 도금 파이프
- 오일
- 브론즈 블랭크, 플랫, 바, 플레이트 및 시트 스톡
- >모터
- 냉각
- 슬링
- 브레이스 및 브라켓
- 교통안전
- BRADY 푸시 버튼 잠금
- SIEMENS 핸들 타이
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 4 mmmm
- CH HANSON CW 번호가 매겨진 밸브 태그
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 셀룰로오스, 10마이크론, 부나 씰
- WATTS 20C 안전 실드 시리즈 코팅 스테인리스 스틸 가스 커넥터
- WATTS 레버 핸들 키트
- TOUGH GUY 벤치 브러쉬
- BALDOR / DODGE C형, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-L 스타일, 818 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기