항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -6 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 90도 팔꿈치 |
호스 | 5 / 16 " |
길이 | 2.63 " |
남성 SAE 크기 (인치) | 5 / 8-18 |
나사 각도 (Deg.) | 45 |
타입 | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190297 - 8S | -8 | 45도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 2.99 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 79,152 | ||
190297 - 10S | -10 | 45도 팔꿈치 | 1 / 2 " | 3.24 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 112,402 | ||
190371 - 4S | -4 | 45도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 2.74 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 66,552 | ||
190235 - 4S | -4 | 90도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 2.36 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 59,972 | ||
190235 - 5S | -5 | 90도 팔꿈치 | 1 / 4 " | 2.53 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 67,060 | ||
190235-6-8S | -6 | 90도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 3.04 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 126,770 | ||
190235-7-6S | -7 | 90도 팔꿈치 | 5 / 16 " | 2.63 " | 재사용 가능한 남성 반전 플레어 스위블 | ₩ 118,002 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.