항목 | 개인 경고 / 안전 표시 등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 1.5 시간. |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 200m |
바디 컬러 | 파란색 |
몸 Dia. | 5.5 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 12.01 |
손전등 등급 | 전술적인 |
높이 | 3.23 |
수평축 회전 | Fixed |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 8.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 130 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 130 |
배터리의 수 | 2 |
높은 설정에서 실행 시간 | 1.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
수직축 회전 | Fixed |
물 침투 등급 | IPX6 |
배터리 포함 무게 | 10.00 온스 |
폭 | 3.23 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 8.2 |
선박 길이 (cm) | 30.51 |
선박 폭 (cm) | 8.2 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 소모 시간 | 빔 거리 | 루멘 | 최대 루멘 출력 | 높은 설정에서 실행 시간 | 스위치 유형 | 물 침투 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-FL40 | 7.6 " | 25 시간. | 100m | 100 | 100 | 25 시간. | 슬라이드 | IP44 | ₩ 23,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.