항목 | 플래시 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 25 시간. |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 100m |
바디 컬러 | 검은 색과 주황색 |
몸 Dia. | 5.25 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
깊이 | 2.5 |
손전등 등급 | 전술적인 |
높이 | 8 |
수평축 회전 | Fixed |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 7.6 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 100 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 100 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 6624cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 25 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 슬라이드 |
수직축 회전 | Fixed |
물 침투 등급 | IP44 |
배터리 포함 무게 | 13.50 온스 |
폭 | 2.5 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 배터리 소모 시간 | 빔 거리 | 루멘 | 최대 루멘 출력 | 높은 설정에서 실행 시간 | 스위치 유형 | 물 침투 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE-FL45 | 8.75 " | 1.5 시간. | 200m | 130 | 130 | 1.5 시간. | 누름 단추 | IPX6 | ₩ 44,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.