항목 | 휴대용 안전 샤워 및 눈 / 얼굴 세척 |
생산 능력 | 528 갤런 |
색상 | 초록색 |
깊이 | 169 " |
전기 장비 분류 | 범용 |
눈/얼굴 활성화 방법 | 뚜껑 앞으로 당기기 |
눈/세안 볼 깊이 | 8" |
눈/세안 볼 마감 | 아크릴 캡 |
눈/세안 볼 너비 | 9.5 " |
안약 보울 재질 | ABS |
눈 세척 완료 | 크롬 도금 |
눈 세척 재료 | 황동 |
진동수 | 50 / 60Hz |
학년 | 학년 316L |
난방 부하 | 2200W |
난방 유형 | 집중 히터 |
높이 | 117.2 " |
부호 없는 높이 | 67.3 " |
인 레트 크기 | 18 " |
맥스. 주변 온도. | 100도 에프 |
최소 주변 온도. | 14도 에프 |
실장 형 | 휴대용 충전 케이스 |
작동 기간 | 15 분. |
상 | 1 |
배관 재료 | 스테인리스 강 |
제품 데이터 시트 | justrite-mhw2000-1.pdf |
샤워 활성화 방법 | 핸드 레버 |
샤워 밸브 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 110V 교류 |
워터 플로우 아이/페이스 | 3gpm |
워터 플로우 샤워/바디 | 20gpm |
물 인레트 유형 | 경첩 뚜껑 NPT |
폭 | 69.3 " |
선박 중량 (kg) | 990 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 생산 능력 | 색상 | 작동 기간 | 전압 | 물 인레트 유형 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H40K45G-1H | 104도 에프 | 30 갤런 | 백 | 1.5 분. | 120V 교류 | 커플링 NPT | 29 " | 57.5 " | ₩ 21,117,090 | ||
40K45G | - | 30 갤런 | 백 | - | - | - | 29 " | 57.5 " | ₩ 15,232,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.