JUSTRITE 896002 안전 캐비닛, 수동 닫기, 선반 2개, 폭 34인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 60 갤런 |
색상 | 파란색 |
문 유형 | Manual |
외부 깊이 | 34 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 34 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 30.33 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 30.8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
실장 형 | ㅁㄴㅇㄹ |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-896002.pdf |
선박 중량 (kg) | 171 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 수 | 생산 능력 | 문 유형 | 선반 수 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899002 | 2 | 90 갤런 | Manual | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 7,153,772 | ||
899022 | 2 | 90 갤런 | 자기 결산 | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 7,061,390 | ||
893002 | 2 | 30 갤런 | Manual | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 2,833,232 | ||
893022 | 2 | 30 갤런 | 자기 결산 | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 3,198,370 | ||
894502 | 2 | 45 갤런 | Manual | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 3,505,495 | ||
896022 | 2 | 60 갤런 | 자기 결산 | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 4,737,250 | ||
894522 | 2 | 45 갤런 | 자기 결산 | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 3,832,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.