JUSTRITE 894522 안전 캐비닛, 자동 닫힘, 선반 2개, 170L, 43인치 폭
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 45 갤런 |
색상 | 파란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 43 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
실장 형 | ㅁㄴㅇㄹ |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 2 |
UPC | 697841113855 |
선박 중량 (kg) | 139.5 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 수 | 생산 능력 | 문 유형 | 선반 수 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 안쪽 너비 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899002 | 2 | 90 갤런 | Manual | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 7,299,775 | ||
899022 | 2 | 90 갤런 | 자기 결산 | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 7,541,625 | ||
893002 | 2 | 30 갤런 | Manual | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 3,018,400 | ||
893022 | 2 | 30 갤런 | 자기 결산 | 1 | 14.6 " | 39.6 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 3,461,920 | ||
894502 | 2 | 45 갤런 | Manual | 2 | 14.6 " | 60.5 " | 39.5 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 3,514,840 | ||
896002 | 2 | 60 갤런 | Manual | 2 | 30.33 " | 60.5 " | 30.8 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 4,443,040 | ||
896022 | 2 | 60 갤런 | 자기 결산 | 2 | 30.3 " | 60.5 " | 30.8 " | 부식성 안전 캐비닛 | ₩ 4,607,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.