Justrite 891503 | 가연성 안전 캐비닛, 15갤런, 회색 | Raptor Supplies 대한민국
JUSTRITE 891503 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 도어 1개, 수동 닫힘, 15갤런, 회색 | CD8CQZ

JUSTRITE 891503 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 도어 1개, 수동 닫기, 15갤런, 회색

재고 있음 있음
항목: CD8CQZ 모델 : 891503

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,782,836 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가연성 액체 안전 캐비닛
조정 가능한 선반가능
생산 능력15 갤런
색상회색
문 유형Manual
환경 보호네파 30
외부 깊이18 "
외부 높이44 "
외부 폭23.25 "
안쪽 깊이14.6 "
내부 높이39.6 "
안쪽 너비20 "
자재강철
재질 두께18가.
문 수1
선반 수1
제품 데이터 시트justrite-891503.pdf

배송 정보:

선박 중량 (kg) 59.4
선박 높이 (cm)124.46
선박 길이 (cm)53.34
선박 폭 (cm)66.04
원산지US

제품 세부 사항 :

저스트라이트 슈어그립? 수동 닫기 도어가 있는 EX Compac 안전 캐비닛은 에어로졸, 세척제, 탈지제와 같은 용제 및 가연성 액체를 조리대 및 작업대에 안전하고 규정에 따라 보관하기 위한 것입니다. 안전을 훼손하지 않으면서 접근성을 높이도록 설계된 이 노란색 캐비닛은 바닥 공간이 제한된 정비 차고에 이상적입니다. 외부 치수가 35인치 H x 23.25인치 W x 18인치 D(889mm H x 591mm W x 457mm D)인 휴대용 크기로 제공됩니다. 이 모델은 12갤런(45L)의 인화성 액체를 저장할 수 있습니다. 조리대 위에 쉽게 놓을 수 있으며 대부분의 작업대 아래에 잘 맞습니다. 이는 내화성을 위한 18인치(1mm)의 단열 공기 공간을 갖춘 견고한 1.5게이지(38mm) 두께의 강철 이중벽으로 구성됩니다. 리벳이 아닌 완전히 용접된 구조는 장치의 직각도를 유지하여 수명을 연장하고 공극이 줄어들기 때문에 화재 시 더 큰 보호 기능을 제공합니다. 고성능, 수동 닫힘, 자동 걸쇠 도어(안전 장치, 3점식 스테인리스 스틸)는 완전히 180도까지 열리고 닫힐 때 화재 상황에서 최대한의 보호를 위해 안전하게 닫힙니다. 연속적인 피아노 경첩은 언제나 문이 부드럽게 닫히도록 보장합니다. 보안을 강화하기 위해 각 캐비닛에는 혁신적인 U-Loc? 필수 래치를 체결하기 위해 수동 회전이 필요하지 않은 핸들. 캐비닛에는 원통형 자물쇠와 열쇠 세트가 포함되어 있으며, 개인 자물쇠를 사용하도록 선택할 수도 있습니다. 위험 경고? "가연성 - 화재를 멀리하세요(FLAMMABLE - KEEP FIRE AWAY)"라고 적힌 반사 경고 라벨은 화재 상황이나 정전 중에 손전등을 켜면 잘 보입니다. 이 모델은 특허 받은 아연 도금 강철 SpillSlope? EPA 요구 사항을 충족하는 2인치(51mm) 누출 테스트를 거친 배수통으로 유출물을 뒷면과 바닥으로 직접 보내도록 설계된 선반입니다. 3mm(76인치) 중앙에서 조정 가능한 모든 SpillSlope 선반은 28.1kg(350lb)의 안전 허용 하중으로 ANSI MH159 표준을 충족합니다. 용접된 선반 행거는 선반과 연동되어 깨지기 쉬운 브래킷 없이 최대한의 안정성을 제공합니다. 선반을 교체하려면 모델 29936을 사용하십시오. 캐비닛에는 화염 방지 장치가 있는 이중 통풍구, 조정 가능한 자체 수평 조절 다리 300개 및 내장 접지 커넥터도 있습니다. 내구성이 뛰어난 무연 에폭시/폴리에스테르 파우더 코팅 마감 처리로 내부 및 외부에 탁월한 내화학성을 제공할 뿐만 아니라 부식 및 습기의 영향을 최소화합니다. Justrite는 다양한 범위의 안전, 규정 준수 및 보관 요구 사항을 충족하기 위해 4~115갤런(15~435리터) 범위의 10개 이상의 안전 캐비닛 모델을 공급합니다. 모든 Justrite 캐비닛에는 30년 보증이 제공됩니다. 이 모델은 FM 승인에 의해 테스트되고 승인되었습니다. 이는 OSHA, NFPA 1 및 NFPA XNUMX 요구 사항을 준수합니다.

특징:

  • 조리대에 용제 및 가연성 액체를 안전하게 보관하는 데 이상적입니다.
  • 외부 치수 44인치 H x 23.25인치 W x 18인치 D(1118mm H x 591mm W x 457mm D)
  • 가연성 액체 15갤런(57L)의 저장 용량
  • 자주 사용되는 화학 물질에 접근하기 위해 작업대 및 기타 제한된 공간에서 사용할 수 있는 휴대용 크기
  • 내화성, 누출 테스트를 거친 디자인
  • OSHA, NFPA 30 및 NFPA 1 준수
  • 화재 테스트 및 FM 승인

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델생산 능력색상문 유형내부 높이가격
JUSTRITE 891200 소형 안전 캐비닛, 도어 1개, 수동 닫힘, 45L 용량, 노란색 | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 갤런노란색Manual30.5 "₩ 1,694,017
JUSTRITE 891220 소형 안전 캐비닛, 도어 1개, 자동 닫힘, 45L 용량, 889 x 591 x 457mm 크기, 노란색 | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 갤런노란색자기 결산30.5 "₩ 2,216,165
JUSTRITE 891520 소형 안전 캐비닛, 도어 1개, 자동 닫힘, 15갤런, 1118 x 591 x 457mm 크기, 노란색 | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 갤런노란색자기 결산39.6 "₩ 2,515,520
JUSTRITE 891201 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 도어 1개, 수동 닫힘, 12갤런, 빨간색 | CD8CQA 8912011 89120112 갤런빨간색Manual30.5 "₩ 1,724,012
JUSTRITE 891203 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 도어 1개, 수동 닫힘, 12갤런, 회색 | CD8CQC 8912031 89120312 갤런회색Manual30.5 "₩ 1,289,568
JUSTRITE 891205 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 도어 1개, 수동 닫힘, 12갤런, 흰색 | CD8CQD 8912051 89120512 갤런Manual30.5 "₩ 1,407,728
JUSTRITE 891221 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 문 1개, 자동 닫힘, 12갤런, 빨간색 | CD8CQE 89122112 갤런빨간색자기 결산30.5 "₩ 2,043,510

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

JUSTRITE 891503 가연성 안전 캐비닛, 선반 1개, 도어 1개, 수동 닫기, 15갤런, 회색
₩ 1,782,836 /단위