항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 노란색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 16.875 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 11.75 " |
팔레트 수량 | 48 |
제품 데이터 시트 | justrite-7150200.pdf |
사용 | 디젤 |
선박 중량 (kg) | 3.44 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 73102990000 |
원산지 | US |
A. Justrite Type I 안전 캔에는 충전 및 분배를 위한 하나의 구멍이 있는 반면, Justrite Type II 안전 캔에는 캔을 채우는 것과 유체를 분배하기 위한 두 개의 구멍이 있습니다.
A. 이 안전장치는 연료를 채우기 위한 캡 해제 장치가 있는 주입구를 특징으로 합니다. 레버를 당겨 충전 포트를 해제하여 사용자가 연료를 부을 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 구멍 크기 채우기 | 핸들 타입 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10111 | 1 qt | 0.89 " | 트리거 핸들 | 8.25 " | 4.813 " | ₩ 341,390 | ||
7110200 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 133,437 | ||
7110210 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 156,870 | ||
7120200 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 137,935 | ||
7120210 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 160,492 | ||
7125200 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 151,760 | ||
7125210 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 176,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.