그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유형 I 안전 캔 |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 노란색 |
환경 보호 | 네파 30 |
구멍 크기 채우기 | 1.58 " |
깔때기 재료 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 스윙 핸들 |
높이 | 11 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 9.5 " |
제품 데이터 시트 | justrite-7110210.pdf |
사용 | 디젤 |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7311000060 |
원산지 | US |
A. 아세트산 및 염산, 이소프로필 알코올 및 메틸렌 클로라이드와 같은 화학 물질은 이 Justrite 7110210 Type I 안전 캔에 적합하지 않습니다.
A. 이 안전 장치는 중요한 환경에서 액체가 엎질러질 가능성을 최소화하는 자동 닫힘 덮개를 특징으로 합니다.
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 구멍 크기 채우기 | 핸들 타입 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10111 | 1 qt | 0.89 " | 트리거 핸들 | 8.25 " | 4.813 " | ₩ 341,390 | ||
7110200 | 1 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11 " | 9.5 " | ₩ 133,437 | ||
7120200 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 137,935 | ||
7120210 | 2 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 13.75 " | 9.5 " | ₩ 160,492 | ||
7125200 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 151,760 | ||
7125210 | 2.5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 11.5 " | 11.75 " | ₩ 176,575 | ||
7150210 | 5 갤런 | 1.58 " | 스윙 핸들 | 16.875 " | 11.75 " | ₩ 185,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.