CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 15암페어
필터
지휘자 물자 : 구리 , 재킷 색상: 다크 블루 , 재킷 소재: TPE , 최대. 앰프: 15 , 최대. 전압 : 300V , 분. 굴곡 반경: 5 x OD , 스풀 길이: 1피트 1600피트로. , 온도. 범위: -31도 ~ 212도 F , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색
스타일 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF9-15-05-1 | 0.31 " | 5 | 차폐되지 않은 | 16 AWG | ₩ 9,677 | |
B | CF10-15-05-1 | 0.37 " | 5 | 차폐되지 않은 | 16 AWG | ₩ 23,590 | |
A | CF9-25-12-1 | 0.67 " | 12 | 차폐되지 않은 | 14 AWG | ₩ 46,094 | |
B | CF10-25-12-1 | 0.75 " | 12 | 차폐 | 14 AWG | ₩ 56,997 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 태양 전지 패널
- 연속 굽힘 케이블
- 납땜 플럭스
- 멤브레인 에어 드라이어
- 파이프 및 튜브 클램프
- 테스크 조명
- 안전보관
- 글루/에폭시
- 플라스틱
- 브론즈
- HAMMOND VALVE 스윙 체크 밸브
- TB WOODS FHPQTB부시된 V-벨트 시브
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 12-24 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC 실험실 볼 밸브, 밸브 전용 소켓 끝단, EPDM
- MJ MAY 삼베 직물
- GLOBE SCIENTIFIC 슬라이드 트레이
- GENERAC 자동 대기 발전기
- GROVE GEAR GRG 시리즈, WBM-R 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING P1 분할 테이퍼 부싱