항목 | 가스통 트럭 |
실린더 용량 | 2 |
최대 실린더 용량. 실린더 직경 | (1) 10 인치 및 (1) 13 인치 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 55 |
외부 깊이 | 27 " |
외부 높이 | 47 " |
외부 폭 | 34 " |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 타입 | 트리플 그립 푸시 핸들 |
메인 휠 크기 | 16 " |
메인 휠 유형 | 공기가 들어있는 |
자재 | 강철 |
최소 실린더 직경 | 5" |
제품 데이터 시트 | justrite-35036.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 가능 |
후방 캐스터 | 가능 |
후면 캐스터 크기 | 5" |
스트랩 스타일 | 스틸 버클이 있는 폴리 신치 스트랩 |
실린더 당 스트랩 | 1 |
무게 용량 | 1000의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.