무거운 압축 가스 실린더를 취급할 때 안전을 타협하지 마십시오. 1mm(25인치) 및 1.25mm(32인치) 직경의 원형 강철 튜브로 연속 용접으로 제작된 이 내구성이 뛰어난 이중 실린더 트럭은 최적의 안전성, 강도 및 수명을 제공합니다. 두꺼운 11게이지(3mm) 강철로 제작된 바닥판과 안전 핀이 뒤틀림이나 파손을 방지합니다. 독특한 제로 리프트 높이 로딩 바닥판은 평평하게 놓여 있어 로딩 및 언로딩 중에 실린더를 들어올릴 필요가 없습니다. 전체에 부식 방지 파우더 코팅 처리를 하여 긴 수명과 부드러운 취급이 가능합니다. 안전성 향상을 위해 가스 실린더를 독립적으로 제자리에 고정합니다. 견고한 1.5 x 54인치(38mm x 1372mm) 폴리프로필렌 지지 스트랩, 실험실에서 1138kg(516lb)까지 테스트 완료, 실린더를 안전하게 부착하기 위한 강철 신치 버클 기능 - 실린더 롤링 가능성 제거 체인으로 고정된 장치에서. 전용 범퍼 가드 엣지가 실린더를 고정하고 실린더 및 핸드 트럭의 손상을 최소화합니다. 옵션인 잠금 포스트 및 칼라 플레이트 시스템 모델 35084는 전체 실린더 고정을 보장하거나 토치 및 기타 장비를 고정하기 위한 도구 트레이 또는 잠금 가능한 도구 상자(각각 모델 35388 및 35386)로 핸드 트럭을 장식합니다. OSHA, NFP1, NFPA 55 및 CGA를 준수하는 데 도움이 됩니다.
특징:
- 쉽게 굴릴 수 있도록 이중 볼 베어링이 있는 16mm(406인치) 허브 공압 휠로 구성되어 더 적은 노력이 필요합니다.
- 정격 중량 용량 1000kg(454lb)
- 용접 응용 분야에서 흔히 사용되는 연료 및 산화제 실린더를 포함하여 결합 직경이 최대 23mm(584인치)인 가스 실린더 XNUMX개를 수용합니다.