항목 | 유출 팔레트 램프 |
색상 | 검정 |
깊이 | 33 " |
높이 | 10.25 " |
길이 | 33 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
재활용 비율 | 100% |
제품 데이터 시트 | justrite-28688.pdf |
온도. 범위 | -30도 120도까지 NS |
폭 | 49 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 39269097900 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
28620 | 노란색 | ₩ 391,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.