항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 49 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
환경 보호 | 네파 30 |
높이 | 5.5 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 8 |
팔레트 수량 | 8 |
팔레트 유형 | 집적센터 |
재활용 비율 | 30% |
제품 데이터 시트 | justrite-28660.pdf |
집수 용량 | 98 갤런 |
폭 | 97 " |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 246.38 |
HS 코드 | 39239000000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 부하 용량 | 재활용 비율 | 집수 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28652 | 노란색 | 25 " | 1250의 파운드. | 30% | 12 갤런 | 25 " | ₩ 314,772 | ||
28653 | 검정 | 25 " | 1250의 파운드. | 100% | 12 갤런 | 25 " | ₩ 355,162 | ||
28654 | 노란색 | 25 " | 2500 파운드 | 30% | 24 갤런 | 49 " | ₩ 508,077 | ||
28655 | 검정 | 25 " | 2500 파운드 | 100% | 24 갤런 | 49 " | ₩ 454,370 | ||
28656 | 노란색 | 49 " | 5000의 파운드. | 30% | 49 갤런 | 49 " | ₩ 514,258 | ||
28657 | 검정 | 49 " | 5000의 파운드. | 100% | 49 갤런 | 49 " | ₩ 857,080 | ||
28658 | 노란색 | 49 " | 7500의 파운드. | 30% | 73 갤런 | 73 " | ₩ 1,017,774 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.